Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 170-80250 Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Polyester Geflechtschlauch schwarz, Spenderbox, PET, Nennmaß 25mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, Spenderbox, PET, Nennmaß 25mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, Spenderbox, PET, Nennmaß 25mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F4116
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-80250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Länge (mm)
10000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-50 - 150 °C
Zertifizierung
ELV compiliant
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Paket
€ 6,90*
ab € 2,242*
€ 2,962*
10
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,09*
€ 3,06*
19 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,441*
€ 3,231*
7 Tage
140
10
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,432*
€ 3,232*
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,016*
€ 3,616*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,962*
€ 3,52478
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,872*
€ 3,41768
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,682*
€ 3,19158
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,572*
€ 3,06068
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,242*
€ 2,66798
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 2,242* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 29,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 268,21*
Zubehör
HellermannTyton
170-99003
ab € 340,69*
Zubehör
HellermannTyton
111-01626
ab € 0,04*
Zubehör
HellermannTyton
111-05019
ab € 0,034*
Zubehör
HellermannTyton
111-00831
ab € 0,3662*
Zubehör
HellermannTyton
RS.LUB-284ML
ab € 7,51*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.