Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3238.055 Staubfilter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal SK 3238.055 Staubfilter
Rittal SK 3238.055 Staubfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27081392
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3238.055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100°C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße unter 10 µm.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
20 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Typ
Staubfilter
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,73*
€ 17,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.