Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ 2379.800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 2379.800
Rittal SZ 2379.800
Rittal SZ 2379.800
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27074198
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2379.800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
19 Zoll Bürstenleiste
Zum Einbau in 600 und 800 mm breite Türen, 19"-Schwenkrahmen und -Schränke. Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A und Sicherheitszylinder SZ 2571.000.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
355 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,06*
€ 273,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,45*
€ 263,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,93*
€ 240,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,04*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2522000
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.