Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3286.510 Staubfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3286.510 Staubfilter
Rittal SK 3286.510 Staubfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27047873
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3286.510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Rack Zubehör
Für Kühlgeräte, Klima-Tür/Profiltür, Luft/Luft-Wärmetauscher und Chiller.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
440 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
255 mm
Merkmale
Typ
Staubfilter
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.