Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3286.410 Staubfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3286.410 Staubfilter
Rittal SK 3286.410 Staubfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27043717
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3286.410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Ersatzluftfilter für Klimaanlagen
Für Kühlgeräte, Klima-Tür/Profiltür, Luft/Luft-Wärmetauscher und Chiller.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
380 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
344 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
268 mm
Merkmale
Typ
Staubfilter
Produktfarbe
Aluminium
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.