Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7170.535 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7170.535 1U
Rittal DK 7170.535 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27039638
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7170.535
EAN/GTIN:
     4028177166769
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Gehäuse-Zubehör
Dient zur Aufnahme von Spleißkassetten, optimaler Zugang durch Teleskopvollauszug.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5880 g
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,52*
€ 224,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.