Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7240.200 Verlängerungskabel 2 m 12 AC-Ausgänge Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7240.200 Verlängerungskabel 2 m 12 AC-Ausgänge Drinnen
Rittal DK 7240.200 Verlängerungskabel 2 m 12 AC-Ausgänge Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27039408
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7240.200
EAN/GTIN:
     4028177237537
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleisten mit 2 m Anschlusskabel H05VV-F3G6 1,5 (PVC) mit Aderendhülsen in unterschiedlichen Ausführungen für Befestigung in Rahmen, Wandverteiler, DK quer oder 482,6 mm (19˝)-Ebene.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
12 AC-Ausgänge
Verpackungsdaten
Paketgewicht
860 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.