Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor APR 6 Thermoband 450 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor APR 6 Thermoband 450 m
Armor APR 6 Thermoband 450 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26848704
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T43889ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Farbbandlänge
450 m
Breite des Bands
76 mm
Material
Harz, Wachs
Basisfilmtyp
PET
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Anzahl
25
Zertifizierung
1935/2004, FDA, RoHS,, REACH/SVHC, CP 65, UL
Weitere Suchbegriffe: armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.