Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3237.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3237.100
Rittal SK 3237.100
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26824011
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3237.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 900 m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Verpackungsdaten
Paketgewicht
460 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
116.5 mm
Höhe
116.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3237200
ab € 14,10*
Zubehör
Rittal
3237020
ab € 11,50*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,30*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 121,36*
Zubehör
Rittal
3321705
ab € 63,75*
Zubehör
Rittal
3321700
ab € 1,486*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,26*
Zubehör
Rittal
3237080
ab € 59,72*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,38*
Zubehör
Rittal
3237020
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.