Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4965, 38 mm x 50 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4965, 38 mm x 50 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rot
TESA 4965, 38 mm x 50 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rot
TESA 4965, 38 mm x 50 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rot
Artikel-Nr.:
     52DVW-4965-005
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04965-00180-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse. Es ist mit einer roten Folie abgedeckt. tesafix® 4965 zeichnet sich durch gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Rot
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Doppelseitig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
38 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52DVW
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 22,60*
€ 31,10*
5 Tage
8
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 24,15*
€ 35,44*
6 Tage
8
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 24,33*
€ 36,65*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 41,70*
€ 50,96*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 49,07*
€ 59,72*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,10*
€ 37,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 30,88*
€ 36,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,96*
€ 35,65
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 28,46*
€ 33,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,57*
€ 32,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,47*
€ 31,50
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,60*
€ 26,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,452* pro Meter)
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04965-00176-00
ab € 6,94*
Sonstiges
tesa
04965-00008-00
ab € 11,31*
Sonstiges
tesa
04965-00179-00
ab € 15,94*
Sonstiges
tesa
04965-00014-00
ab € 29,66*
Sonstiges
tesa
49650017700
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.