Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2515682 Abfallbehälter Rund Edelstahl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H2515682 Abfallbehälter Rund Edelstahl Grau
Helit H2515682 Abfallbehälter Rund Edelstahl Grau
Artikel-Nr.:
     505-5125163
Herst.-Nr.:
     H2515682
EAN/GTIN:
     4012086050165
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
30 l
Form
Rund
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Färbung
Monochromatisch
Material
Edelstahl
Kompatible Müllbeutel Größe (max.)
60 l
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Höhe
505 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 34,31*
€ 49,31*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 35,26*
€ 49,31*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 40,85*
€ 57,06*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,49*
€ 58,97*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,81*
€ 65,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515695
ab € 34,47*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515600
ab € 39,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.