Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Sicherheitspapierkorb "the guardian“, 30 Liter, flamme 242700-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242700-YY
Herst.-Nr.:
     H2515682
EAN/GTIN:
     4012086050165
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
helit Sicherheitspapierkorb "the guardian“, 30 Liter, flammenhemmender Löschkopf, lichtgrau Im Brandfall unterbricht der helit Sicherheitspapierkorb „the guardian“ mit flammenhemmendem Löschkopf die Sauerstoffzufuhr. Feuer werden so frühzeitig im TÜV-zertifizierten Papierkorb erstickt. Präventiver Brandschutz durch Flammenlöschkopf Schwer entflammbar und selbstlöschend Flüssigkeitsdicht Robust gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahl bzw. Edelstahl Gummibodenring für sicheren Stand TÜV-zertifiziert In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Behältertyp = Sicherheitspapierkorb Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 30 l Flüssigkeitsdicht = ja Deckel Material = Edelstahl Deckel Oberfläche = pulverbeschichtet Deckel Farbe = lichtgrau Abschließbar = nein Selbstschließend = nein Brandschutz = flammenlöschend Kennzeichnung inklusive = nein Höhe = 503 mm Durchmesser = 319 mm Farbe = lichtgrau Material = Edelstahl Oberfläche = pulverbeschichtet Eigengewicht = 2,2 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
30 l
Deckel Farbe:
lichtgrau
Deckel Material:
Edelstahl
Deckel Oberfläche:
pulverbeschichtet
Durchmesser:
319 mm
Eigengewicht:
2.2 kg
Farbe:
lichtgrau
Flüssigkeitsdicht:
ja
Höhe:
503 mm
Abschließbar:
nein
Behältertyp:
Sicherheitspapierkorb
Brandschutz:
flammenlöschend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Kennzeichnung inklusive:
nein
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Selbstschließend:
nein
HEIGHT GRO:
560.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
3.854000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
various
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 34,36*
€ 49,15*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 35,36*
€ 49,15*
Lager 4445
75
pro Stück
€ 7,90*
ab € 40,90*
€ 56,61*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,59*
€ 58,73*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,02*
€ 65,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515695
ab € 34,46*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515600
ab € 39,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.