Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Abfallbehälter, Volumen 30 l, HxØ 470 x 335 mm, Edelstahl, VE 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Abfallbehälter
Sicherheits-Abfallbehälter
Artikel-Nr.:
     103-117355
Herst.-Nr.:
     H2515600
EAN/GTIN:
     4012086061611
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Sicherheits-Abfallbehälter, Volumen 30 l, HxØ 470 x 335 mm, Edelstahl, VE 2 Stk.

Mit flammhemmendem Löschkopf. Gummibodenring um Korrosionsbildung beim Wischen und Kratzer am Boden zu vermeiden. Deckel als Feuerlöschkopf. TÜV-zertifiziert.

Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Durchmesser Abfallbehälter:
335 mm
Volumen:
30 Liter
Löschkopfmaterial:
Edelstahl
Löschkopffarbe:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Eigenschaft:
flammverlöschend, hitzebeständig bis 200 °C
Höhe:
470 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 39,37*
€ 54,79*
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,05*
€ 58,73*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 46,08*
€ 63,83*
4 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 47,35*
€ 65,14*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 52,13*
€ 71,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 58,73*
€ 69,8887
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,6515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,83*
€ 66,4377
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,98*
€ 65,4262
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,05*
€ 51,2295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 117,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515682
ab € 34,31*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515695
ab € 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.