Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4204 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 4204 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA 4204 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26762341
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00251-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Band-Zweck
Verpackung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Polypropylen (PP)
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Adhäsion (Stahl)
2.8 N/cm
Wetterfestigkeit
Ja
Abriebfest
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
130 mm
Leistungen
Bruchdehnung
150 %
Zugfestigkeit
50 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 480 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04204-00279-06
ab € 12,98*
Sonstiges
tesa
04204-00252-06
ab € 17,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.