Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 04204-00279-06 Verpackungsklebeband Transparent (L x B) 66 m x 15 cm 1 St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540772-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00279-06
EAN/GTIN:
     4005800073953
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
tesa 04204-00279-06 Verpackungsklebeband Transparent (L x B) 66 m x 15 cm 1 St.

tesafilm® 4204 PV6 Universal Verpackungsklebefilm, transparent

Geräuscharmes Abrollen
Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer
Geeignet für die maschinelle Verarbeitung

tesafilm® 4204 PV6 ist ein transparenter Universal-Verpackungsklebefilm basierend auf einer PP-Folie und einer Acrylatdispersionsklebmasse.

Technische Daten:
Dicke: 0.058 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Temperaturbeständig · Klebertyp: Acrylat · Produkt-Art: Verpackungsklebeband · Produktabmessung, Breite: 15 cm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Reißkraft: 50 N/10 mm · Trägermaterial (Details): Polypropylenfolie · Typ (Hersteller-Typ): 04204-00279-06

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 15 cm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
15 cm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Temperaturbeständig
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
04204-00279-06
Trägermaterial (Details):
Polypropylenfolie
Reißkraft:
50 N/10 mm
Dicke:
0.058 mm
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
2
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 12,98*
€ 16,65*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 13,23*
€ 16,98*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 13,91*
€ 18,20*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 14,43*
€ 18,67*
Lager 102
52
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 20,50*
€ 26,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,80*
€ 31,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,74*
€ 31,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,31*
€ 31,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,77*
€ 29,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,73*
€ 28,24
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 23,52*
€ 27,99
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,50*
€ 24,40
pro Rolle
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heckmann
590.925
ab € 39,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.