Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken SC2105 Whiteboard 1800 x 1200 mm Emaille Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken SC2105 Whiteboard 1800 x 1200 mm Emaille Magnetisch
Franken SC2105 Whiteboard 1800 x 1200 mm Emaille Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26718252
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC2105
EAN/GTIN:
     4016946188777
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line, lackiert, 180 x 120 cm

Immer wieder neu beschriftbar, trocken und nass abwischbar. Silbereloxierter Aluminiumrahmen, inkl. Ablageschale und Zubehör für die Wandbefestigung. Die Montage ist einfach, problemlos und kann wahlweise im Hoch- oder Querformat erfolgen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1800 x 1200 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Montageset
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,88*
€ 398,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,35*
€ 391,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,60*
€ 347,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,80*
€ 340,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,06*
€ 324,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.