Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable DURAFRAME Magnetrahmen 50 x 70 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable DURAFRAME Magnetrahmen 50 x 70 cm Schwarz
Durable DURAFRAME Magnetrahmen 50 x 70 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     103-117452
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     499601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Info-Rahmen
Inforahmen
Ihre Infos perfekt in Szene gesetzt. Der selbstklebende Info-Rahmen DURAFRAME ® POSTER eignet sich für Werbung und Aushänge im Format 50x70 cm.
Informationen hochwertig und professionell präsentieren
Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Postern und Plakaten durch aufklappbaren Magnetrahmen
Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel; kann z. B. von Glas wieder entfernt werden
Anwendungsbereiche: Für Plakate und Werbeposter auf glatten Oberflächen, die keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind
Diebstahlschutz und Witterungsbeständigkeit durch Verklebung von innen nach aussen an eine Schaufensterscheibe
Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch Bestückung von zwei Postern
Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten
UV-stabilisierte, reflexionsarme Folie
Anwendbar im Hoch- und Querformat
Außenmaße: 545 x 745 mm Anwendungshinweis: Bei der Anwendung auf Fassadenverglasung den DURAFRAME ® POSTER nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen, da es durch eine stärkere Erwärmung zu einer Verformung (Wellenbildung) des Plakatrahmens kommen kann. Für die Anwendung auf Schaufenstern mit Sonneneinstrahlung eignen sich die DURAFRAME ® SUN Posterrahmen .
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
50 x 70 cm
Rahmenfarbe
Schwarz
Selbstklebend
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,83*
€ 50,27*
14 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,48*
€ 61,07*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 97,36*
€ 124,48*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
499623
ab € 44,26*
Ähnlich
Durable
499701
ab € 106,13*
Ähnlich
Durable
499523
ab € 40,17*
Ähnlich
Durable
499501
ab € 80,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.