Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent 43903 PC-Halterung Tischmontierte CPU-Halterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exponent 43903 PC-Halterung Tischmontierte CPU-Halterung Schwarz
Exponent 43903 PC-Halterung Tischmontierte CPU-Halterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24874218
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     43903
EAN/GTIN:
     8014437018813
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tischmontierte CPU-Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
227 mm
Höhe
252 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: exponent cpu halter, cpu halter, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,23*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,32*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 45,97*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,86*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,74*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.