Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 50506240 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen/Draußen 9000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite 50506240 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen/Draußen 9000 mm
Eurolite 50506240 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen/Draußen 9000 mm
Eurolite 50506240 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen/Draußen 9000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-22218325
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50506240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
  • Optimal geschützte LEDs in extrem flexiblem Vollkunststoff-Rundmaterial
    - Spritzwassergeschützter Schlauch (IP44) für die Montage im Freien
    - Realisieren Sie Ihre Ideen zur Gestaltung von Schriften, Formen, Schaufensterdekorationen, Partyräumen, etc.
    - LEDs mit satter Farbintensität, langer Lebensdauer, niedrigem Stromverbrauch und äußerst geringer Wärmeentwicklung
    - In unterschiedlichen Farben und Längen erhältlich
    - Kann bei Bedarf auch zugeschnitten werden
    - Steuerbar über jedes Lauflichtsteuergerät
    - Länge: 9 m
    - Mitgeliefertes Zubehör: 10 Befestigungsclips, 10 Kabelbinder
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
9000 mm
Breite
13 mm
Gewicht
1500 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1600 g
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Schutzbeschichtung
Ja
Beschichtungsmaterial
Polyurethan (PU)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampen
Lichtfarbe
Rot
Anzahl an Lampen
324 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
30 W
Farbmenge
1
Leuchtmittel-Abstand
27 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.