Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8571 Rack Zubehör Kabelrinne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8571 Rack Zubehör Kabelrinne
APC AR8571 Rack Zubehör Kabelrinne
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21360146
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8571
EAN/GTIN:
     7313042539524
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
860 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
9890 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
747 mm
Tiefe (max)
318 mm
Höhe
192 mm
Gewicht
6920 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelrinne
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR8570
ab € 62,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.