Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8652 Rack Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8652 Rack Zubehör Montageschelle
APC AR8652 Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21359868
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8652
EAN/GTIN:
     7313042588720
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 Zoll Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
910 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe (max)
39 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
230 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
AR7711
ab € 61,38*
Sonstiges
APC
AR8123BLK
ab € 276,75*
Sonstiges
APC
AR8128BLK
ab € 511,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.