Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quickmill STRETTA Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quickmill STRETTA Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Quickmill STRETTA Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE3-123926724
Hersteller:
     Quickmill
Herst.-Nr.:
     0820-O-XX-BI
EAN/GTIN:
     8007062820012
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat
Perfektion auf kleinstem Raum mit unserer kompaktesten Maschine, seit 1971 im Katalog, angepasst in Design und Technologie. Erhältlich in den leuchtenden Farben Rot, Schwarz, Gelb und Grün, passt er perfekt zu jedem Stil und jeder Umgebung.

Sein zeitloses Design ist ein Symbol für Eleganz und Funktionalität. Dank ihrer geringen Größe findet sie auch auf kleinstem Raum Platz und verspricht dank der Thermoblock-Technologie einen hochwertigen, wohlschmeckenden Kaffee, der in Sekundenschnelle zubereitet ist.

Thermo-Block-Technologie
zum Erreichen der idealen Ausgabetemperatur in nur 120 Sekunden

Seitenkanister
erleichtert Ihnen die Kontrolle des Wasserstands und das Nachfüllen des Tanks

kompakte Abmessungen
B 200 x T 220 x H 330 mm


Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
5900 g
Energie
Leistung
1080 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Dampfleitung
Ja
Tassenwärmer
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Silber, Weiß
Steuerung
Tasten, Drehregler
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 388,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,62*
€ 462,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,06*
€ 457,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,30*
€ 426,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,31*
€ 410,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,45*
€ 374,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.