Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink FX-I260-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink FX-I260-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
PureLink FX-I260-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
PureLink FX-I260-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
PureLink FX-I260-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
PureLink FX-I260-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-122240414
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     FX-I260-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 10m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
2.0
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 148,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.