Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens HE578BBS3 Backofen 71 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens HE578BBS3 Backofen 71 l Edelstahl
Siemens HE578BBS3 Backofen 71 l Edelstahl
Siemens HE578BBS3 Backofen 71 l Edelstahl
Siemens HE578BBS3 Backofen 71 l Edelstahl
Siemens HE578BBS3 Backofen 71 l Edelstahl
Siemens HE578BBS3 Backofen 71 l Edelstahl
Siemens HE578BBS3 Backofen 71 l Edelstahl
Siemens HE578BBS3 Backofen 71 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121681800
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HE578BBS3
EAN/GTIN:
     4242003956625
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbauherd
backofen siemens
Mühelos zum sauberen Backofen.
Dank activeClean® reinigt sich dein Backofen selbst. Entferne einfach den groben Schmutz, den Rest erledigt der Backofen. Auf Knopfdruck werden alle Reste vom Backen, Braten und Grillen bei hoher Temperatur in Asche verwandelt. Du musst dann nur noch mit einem feuchten Tuch nachwischen – und fertig.

Automatisch zu perfekten Ergebnissen.
Für beste Ergebnisse: cookControl30 umfasst 30 Automatikprogramme für die perfekte Zubereitung deiner Gerichte. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.

Gleichmäßige Hitzeverteilung für perfekte Backergebnisse.
3D Heißluft sorgt jedes Mal für traumhafte Backergebnisse. Egal, ob du eine, zwei oder drei Ebenen gleichzeitig benutzt: Die Hitze wird im gesamten Ofen gleichmäßig verteilt.

Für eine schnelle Reinigung deines Backofens.
Perfekt für die Reinigung zwischendurch: Mit humidClean ist die Reinigung deines Backofens nun einfacher als je zuvor. Einfach einen Tropfen Spülmittel in 400 ml Wasser geben und die Mischung auf den abgekühlten Backofen-Boden geben und bei 80 Grad Unterhitze verdampfen lassen. Nach einer kurzen Abkühlphase, kannst du die durch den Dampf aufgeweichte Verschmutzung mit einem Geschirrtuch oder einer sanften Bürste entfernen.

Verkürze die Garzeiten.
Die Schnellaufheizungs-Funktion heizt deinen Backofen schnell auf. Mit coolStart kannst du das Garen von Tiefkühlgerichten beschleunigen, da kein Vorheizen erforderlich ist – dein Gericht wird genau nach Verpackungsanleitung gar. Die beiden intelligenten Funktionen sparen dir wertvolle Zeit, wenn du schnell etwas auf den Teller bringen möchtest.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch (konventionell)
0.94 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.69 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
11400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzindex (EEI)
81,2
Stromstärke
16 A
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Vollflächiger Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Ofenthermostatbereich
30 - 275 °C
Heißluftgrillen
Ja
3D-Heißluft
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Reinigungsart
Hydrolytisch + Pyrolytisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
675 mm
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
568 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
604 mm
Breite
594 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
41500 g
Breite installationsfach (min)
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
600 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Steuerungsposition
Vorderseite
Versenkbare Knöpfe
Ja
Handgrifffarbe
Edelstahl
Drehknöpfe Farbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Türscharnier
Runter
Türmaterial
Glas
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Einfach zu säubern
Ja
Kindersicherung
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Markeneigenschaften
Siemens-Technologien (Kochen)
activeClean®, cookControl, coolStart
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentyp
Halogen
Weitere Suchbegriffe: backofen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 884,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,49*
€ 1.052,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,97*
€ 1.035,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,25*
€ 968,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,61*
€ 942,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,15*
€ 922,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.