Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ500 HE517BBS3 Backofen 71 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ500 HE517BBS3 Backofen 71 l Edelstahl
Siemens iQ500 HE517BBS3 Backofen 71 l Edelstahl
Siemens iQ500 HE517BBS3 Backofen 71 l Edelstahl
Siemens iQ500 HE517BBS3 Backofen 71 l Edelstahl
Siemens iQ500 HE517BBS3 Backofen 71 l Edelstahl
Siemens iQ500 HE517BBS3 Backofen 71 l Edelstahl
Siemens iQ500 HE517BBS3 Backofen 71 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121681747
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HE517BBS3
EAN/GTIN:
     4242003956571
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbauherd
backofen siemens
Automatisch zu perfekten Ergebnissen.
Für beste Ergebnisse: cookControl10 umfasst 10 Automatikprogramme für die perfekte Zubereitung deiner Gerichte. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.

Gleichmäßige Hitzeverteilung für perfekte Backergebnisse.
3D Heißluft sorgt jedes Mal für traumhafte Backergebnisse. Egal, ob du eine, zwei oder drei Ebenen gleichzeitig benutzt: Die Hitze wird im gesamten Ofen gleichmäßig verteilt.

Für eine schnelle Reinigung deines Backofens.
Perfekt für die Reinigung zwischendurch: Mit humidClean ist die Reinigung deines Backofens nun einfacher als je zuvor. Einfach einen Tropfen Spülmittel in 400 ml Wasser geben und die Mischung auf den abgekühlten Backofen-Boden geben und bei 80 Grad Unterhitze verdampfen lassen. Nach einer kurzen Abkühlphase, kannst du die durch den Dampf aufgeweichte Verschmutzung mit einem Geschirrtuch oder einer sanften Bürste entfernen.

Heizt deinem Backofen besonders schnell ein.
Die zuschaltbare Schnellaufheizung heizt den Backofen besonders schnell auf - ohne höheren Energieverbrauch. Die Wartezeit, bis dein Backofen bereit ist, wird auf ein Minimum verkürzt.


Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch (konventionell)
0.94 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.69 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
11400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzindex (EEI)
81,2
Stromstärke
16 A
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Vollflächiger Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Ofenthermostatbereich
50 - 275 °C
Heißluftgrillen
Ja
3D-Heißluft
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Reinigungsart
Hydrolytisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
675 mm
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
568 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
604 mm
Breite
594 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
37900 g
Breite installationsfach (min)
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
600 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Steuerungsposition
Vorderseite
Versenkbare Knöpfe
Ja
Handgrifffarbe
Edelstahl
Drehknöpfe Farbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Türscharnier
Runter
Türmaterial
Glas
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Einfach zu säubern
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Markeneigenschaften
Siemens-Technologien (Kochen)
cookControl
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentyp
Halogen
Weitere Suchbegriffe: backofen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 669,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,70*
€ 796,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,45*
€ 778,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,58*
€ 723,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,25*
€ 697,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,37*
€ 673,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.