Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur DT3 HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur DT3 HDD
iStorage diskAshur DT3 HDD
iStorage diskAshur DT3 HDD
iStorage diskAshur DT3 HDD
iStorage diskAshur DT3 HDD
iStorage diskAshur DT3 HDD
iStorage diskAshur DT3 HDD
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121538779
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DT3-256-4000-F
EAN/GTIN:
     5060220254794
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Wir stellen vor: die iStorage diskAshur DT3 - eine hochmoderne Desktop-HDD, die einen neuen Maßstab für mühelose Datensicherheit setzt. Mit seinem schlanken Design und der benutzerfreundlichen Oberfläche bietet dieses brandneue Gerät einen beispiellosen Schutz für Ihre Daten. Der diskAshur DT3 wurde sorgfältig entwickelt, um verbesserte Portabilität und Sicherheit zu bieten, und enthält neben zahlreichen innovativen technologischen Fortschritten alle wesentlichen Funktionen anderer iStorage-Produkte, wie z. B. PIN-Schutz und Hardwareverschlüsselung. Das TAA-konforme Laufwerk ist mit Kapazitäten von bis zu 24 TB erhältlich und definiert den Standard für die einfache und zuverlässige Sicherung von Daten neu.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
4000 GB
Lesegeschwindigkeit
290 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
284 MB/s
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
4 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS, 256-bit AES-ECB, 256-bit AES-CBC
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Smartcard-Leser
Ja
Lock-out-Funktion
Ja
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992c
Warentarifnummer (HS)
84717098
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
932 g
Breite
112 mm
Tiefe
43.5 mm
Höhe
185.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
einegbaute Tastatur
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
FIPS 140-3 Level 3 (Pending)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Weitere Suchbegriffe: ssd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 439,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,88*
€ 523,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,67*
€ 522,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,92*
€ 510,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,97*
€ 506,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,99*
€ 465,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
€ 108,84*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
€ 126,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
€ 91,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
€ 28,87*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
€ 83,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
€ 8,91*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
€ 13,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
€ 10,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
€ 208,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000R/1000G
€ 76,90*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
€ 90,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
€ 89,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
€ 93,03*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
€ 143,98*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
€ 51,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.