Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 KFD96APEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 574 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 KFD96APEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 574 l E Edelstahl
Bosch Serie 6 KFD96APEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 574 l E Edelstahl
Bosch Serie 6 KFD96APEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 574 l E Edelstahl
Bosch Serie 6 KFD96APEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 574 l E Edelstahl
Bosch Serie 6 KFD96APEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 574 l E Edelstahl
Bosch Serie 6 KFD96APEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 574 l E Edelstahl
Bosch Serie 6 KFD96APEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 574 l E Edelstahl
Bosch Serie 6 KFD96APEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 574 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117927940
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KFD96APEA
EAN/GTIN:
     4242005372041
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Elektronische Steuerung
Ja
Markeneigenschaften
Bosch-Technologien (Lebensmittellagerung)
HolidayMode, Multi Airflow, NoFrost, VitaFresh XXL
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Mehrtürig
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Anzahl der Türen
4 Tür(en)
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.4 m
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
375 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
6
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren
1
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
574 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Wasserspender
Ja
Eiswürfelbereiter
Ja
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Wasserversorgungsart
Wassertank
Eiswürfelspender
Ja
Urlaubsschaltung
Ja
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
327 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
10 A
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
199 l
Gefrierfachposition
Unten
Gefrierkapazität
16 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
15 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
4
Schnellfrost-Funktion
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren
1
Anzahl der Türen der Gefriereinheit
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
905 mm
Tiefe
731 mm
Höhe
1830 mm
Gewicht
138500 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
998 mm
Verpackungstiefe
768 mm
Verpackungshöhe
1905 mm
Paketgewicht
150000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.707,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.940,67*
€ 2.309,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.913,65*
€ 2.277,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.814,77*
€ 2.159,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.757,97*
€ 2.091,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.707,84*
€ 2.032,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.