Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exquisit SBS450-360E Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 444 l E Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exquisit SBS450-360E Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 444 l E Anthrazit
Exquisit SBS450-360E Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 444 l E Anthrazit
Exquisit SBS450-360E Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 444 l E Anthrazit
Exquisit SBS450-360E Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 444 l E Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117661497
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     812010301
EAN/GTIN:
     4016572414851
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Griffmulde
Dank der Griffmulde lässt sich das Gerät leicht öffnen

Umluftfunktion
Mit der Umluftfunktion kann der Inhalt des Gerätes besser gekühlt werden

Innenbeleuchtung
Dank heller und langlebiger LED-Technik haben Sie den Inhalt ihres Gerätes immer gut im Blick

Digitale Kontrolle
Mit dem übersichtlichen Bedienpanel ganz einfach Funktionen und Anzeige steuern
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Amerikanische Tür
Produktfarbe
Anthrazit
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Glas
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kabellänge
2 m
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
276 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 8 °C
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
444 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Zertifizierung
CE
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
289 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1 A
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
168 l
Gefrierfachposition
Seitlich platziert
Gefrierkapazität
10 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
7 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
1
Ablageflächen Tür Gefriereinheit
3
Gefrierfachtemperatur (min)
-16 °C
Schnellfrost-Funktion
Ja
Anzahl der Türen der Gefriereinheit
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
830 mm
Tiefe
609 mm
Höhe
1789 mm
Gewicht
71800 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1002 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
910 mm
Verpackungstiefe
690 mm
Verpackungshöhe
1880 mm
Paketgewicht
79000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 665,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,05*
€ 791,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,98*
€ 785,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,20*
€ 760,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,15*
€ 729,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,94*
€ 663,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.