Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 1005.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 1005.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal 1005.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal 1005.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal 1005.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal 1005.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal 1005.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal 1005.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal 1005.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal 1005.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal 1005.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal 1005.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal 1005.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal 1005.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal 1005.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117592541
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1005.000
EAN/GTIN:
     4028177814943
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ip 66
schaltschrank rittal
schaltschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
7880 g
Technische Details
Verschließbar
Ja
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türöffnungswinkel
130 °
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Türanschlag
Rechts
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,83*
€ 266,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,99*
€ 245,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,80*
Zubehör
Rittal
2394210
ab € 22,76*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,66*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,19*
Zubehör
Rittal
2514000
ab € 5,93*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,12*
Zubehör
Rittal
2433010
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.