| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-117398062 Herst.-Nr.: ATB-910YN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ACTIVEJET ATB-910YN TONER FÜR BROTHER DRUCKER, ERSATZ TN-910Y; SUPREME; 9000 SEITEN; GELB
Activejet ATB-910YN ist ein Lasertoner für Brother-Drucker, der den Brother TN-910Y ersetzt.
Supreme Version; Ergiebigkeit: 9.000 Seiten bei 5% Deckung. Farbe: gelb.
Activejet ist führend auf dem polnischen Lasertonermarkt. Sie zeichnen sich durch hohe Effizienz, exzellente Qualität, sehr hohe Schwärzungsdichte bei Monochrom-Tonern und hervorragende Farbreflexion bei Farbtonern aus.
Activejet-Toner ersetzen die gängigsten Modelle für Drucker von Hp, Lexmark, Epson, Brother und Canon. Die Produkte sind in zwei Versionen erhältlich: Premium (brandneu mit Regenerationstechnologie) und Supreme (brandneu auf Basis neuer Komponenten). Alle Toner werden in jeder Phase der Produktion zahlreichen Qualitätstests unterzogen, was sich in Sicherheit und Arbeitskomfort niederschlägt.
Für die Herstellung der Toner werden Schlüsselkomponenten verwendet, die nicht nur aus Europa, sondern unter anderem auch aus Japan bezogen werden. Activejet-Toner sind eine hervorragende Lösung für alle, die Laserdruck in höchster Qualität wünschen. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Brother MFC: L9577CDW, L9570CDW, L9570CDWT. Brother HL: L9310CDW, HL-L9310CDWT. | | Schwarztoner Seitenleistung | 9000 Seiten | | Ersatz für | TN-910Y | | Ursprungsland | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, activejet toner, lasertoner für epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |