Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon Silver |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 4314 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.4 GHz |
| Prozessorgeneration | Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.4 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 135 W |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 32 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2666 MHz |
Design | Gehäusetyp | Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Bezel | Ja |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Sonstige Funktionen | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
| Bytes pro Sektor | 512 |
Speicher | Speicherkapazität | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Gepufferter Speichertyp | Registered (buffered) |
| Speicherrangfolge | 2 |
| Speicherkartensteckplätze | 16x DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 32 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 3200 MT/s |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12000 m |
Energie | Stromversorgung | 1100 W |
| Anzahl der Haupt-Netzteile | 1 |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 220 V |
| Stromkabellänge | 2 m |
| Netzkabel-Anschluss 1 | C13-Koppler |
| Netzkabelstrom | 10 A |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm |
| Tiefe | 680.5 mm |
| Höhe | 459 mm |
CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck | 9090 Kilogramm CO2 |
| Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung) | 4620 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Herstellung) | 1095 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Logistik) | 565 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Verwendung) | 7390 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer) | 47 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase) | 1707 Kilogramm CO2 |
| PAIA-Version | 1.3.2, 2022 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
Software | Kompatible Betriebssysteme | Canonical Ubuntu Server LTS ● Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 480 GB |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 480 GB |
| SSD Schnittstelle | SATA III |
| SSD-Größe | 2.5" |
| Unterstützte SSD-Größen | 3.5" |
| Anzahl der unterstützten SSDs | 8 |
| Unterstützte RAID-Controller | PERC H755 |
| Hot-Plug-Unterstützung | Ja |
| interne Laufwerkseinschübe | 8 |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SAS, SATA |
| Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD) | 1 |
| Speicherlaufwerk-Adapter enthalten | Ja |
| Speicherlaufwerk-Adaptertyp | 2.5" - 3.5" |
Leistungen | Remote-Management | iDRAC9, Enterprise 15G |