Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GS32QC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GS32QC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Gigabyte GS32QC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Gigabyte GS32QC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Gigabyte GS32QC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Gigabyte GS32QC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Gigabyte GS32QC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Gigabyte GS32QC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Gigabyte GS32QC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Gigabyte GS32QC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Gigabyte GS32QC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116975163
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GS32QC
EAN/GTIN:
     4719331854126
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Markenspezifische Technologien
Black Equalizer, Crosshair
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
794 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
515 mm
Paketgewicht
8100 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, Leistung
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
709 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
238 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
497 mm
Gewicht (mit Ständer)
5860 g
Breite (ohne Standfuß)
709 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
94.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
419 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4620 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3500:1
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
Seiten-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2724 x 0.2724 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
697.344 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
392.256 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
109 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,19*
€ 307,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,02*
€ 304,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,79*
€ 294,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,66*
€ 292,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,33*
€ 265,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.