Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY XTRFY GP5-XL-MIAMI Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY XTRFY GP5-XL-MIAMI Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
CHERRY XTRFY GP5-XL-MIAMI Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
CHERRY XTRFY GP5-XL-MIAMI Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
CHERRY XTRFY GP5-XL-MIAMI Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
CHERRY XTRFY GP5-XL-MIAMI Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
CHERRY XTRFY GP5-XL-MIAMI Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
CHERRY XTRFY GP5-XL-MIAMI Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116307438
Hersteller:
     CHERRY XTRFY
Herst.-Nr.:
     GP5-XL-MIAMI
EAN/GTIN:
     7340086912556
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Leistungen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Oberflächenfärbung
Abbildung
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Tuch, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Größe
XL
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
920 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.808,11*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,66*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,42*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,37*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,04*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 97,04*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,03*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 70,12*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,72*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 143,86*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,74*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 98,62*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 122,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.