Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116294830
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL108
EAN/GTIN:
     4260052190807
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 4 pol
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
5 - 13.2 V
Nennspannung
12 V
Stromverbrauch Lüfter
3.6 W
Ventilatoren Strom
0.06 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
180 g
Kabellänge
0.46 m
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
213 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
395 mm
Versandkartonslänge
482 mm
Versandkartonshöhe
370 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
16860 g
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, Triman, UKCA, WEEE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
21.9 dB
Maximaler Luftstrom
57.4 cfm
Luftstrom
97.5 m³/h
Maximum Luftdruck
0.96 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Ventilator-Lagertechnik
Gewehrlager
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
80000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter be quiet, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.