Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116294827
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL105
EAN/GTIN:
     4260052190777
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 4 pol
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
5 - 13.2 V
Nennspannung
12 V
Stromverbrauch Lüfter
2.4 W
Ventilatoren Strom
0.1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
148 g
Kabellänge
0.46 m
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
175 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
355 mm
Versandkartonslänge
427 mm
Versandkartonshöhe
330 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
11710 g
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, Triman, UKCA, WEEE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1600 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
25.5 dB
Maximaler Luftstrom
49.9 cfm
Luftstrom
84.8 m³/h
Maximum Luftdruck
1.45 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Ventilator-Lagertechnik
Gewehrlager
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
80000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.