Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 7A S/FTP, Verlegekabel, 500 m, simplex, Dca-s1a d1 a1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 7A S/FTP, Verlegekabel, 500 m, simplex, Dca-s1a d1 a1
Digitus CAT 7A S/FTP, Verlegekabel, 500 m, simplex, Dca-s1a d1 a1
Digitus CAT 7A S/FTP, Verlegekabel, 500 m, simplex, Dca-s1a d1 a1
Digitus CAT 7A S/FTP, Verlegekabel, 500 m, simplex, Dca-s1a d1 a1
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116289518
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1743-A-VH-5-LD
EAN/GTIN:
     4016032455394
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- 10GBit Ethernet
- 1250 MHz Übertragungsfrequenz
- Permanent Link zertifiziert
- PoE, PoE+, Power over Ethernet Unterstützung
- BauPVO Klasse Dca-s1a d1 a1

Das Digitus CAT 7A Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-4-1, DIN EN 50173, IEC 61156-7, EN 50288-9-1 konzipiert. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE und POE+. Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
435 mm
Paketgewicht
33500 g
Verpackungsvolumen
122192 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85444920
Merkmale
Kabellänge
500 m
Kabelstandard
Cat7a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Fest
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
1250 MHz
Zertifizierung
CPR class Dca
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,66*
€ 417,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,82*
€ 415,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,97*
€ 398,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,68*
€ 388,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,88*
€ 360,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.