| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-116200861 Herst.-Nr.: 1748,4089 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | HP | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | OfficeJet Pro 7700 Series OfficeJet Pro 7730 OfficeJet Pro 7740 WF OfficeJet Pro 8200 Series OfficeJet Pro 8210 OfficeJet Pro 8216 OfficeJet Pro 8218 OfficeJet Pro 8710 OfficeJet Pro 8715 OfficeJet Pro 8718 OfficeJet Pro 8719 OfficeJet Pro 8720 OfficeJet Pro 8720 Series OfficeJet Pro 8725 OfficeJet Pro 8730 OfficeJet Pro 8740 OfficeJet Pro 7720 | | Seitenergebnis Farbtinte | 2000 Seiten | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 30 ml | | Ersatz für | HP 953XL (F6U18AE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, lasertoner yellow, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |