| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-116198475 Herst.-Nr.: PI100-440 EAN/GTIN: 7640460545302 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Pixma G 1500 Pixma G 1501 Pixma G 1510 Pixma G 1515 Pixma G 2500 Pixma G 2501 Pixma G 2510 Pixma G 3500 Pixma G 3501 Pixma G 3510 Pixma G 3515 Pixma G 4400 Pixma G 4400 Series Pixma G 4411 Pixma G 4500 Pixma G 4510 Pixma G 4511 Pixma G 4515 | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Volumen schwarze Tinte | 135 ml | | Volumen Farbtinte | 70 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 6000 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 7000 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon gelb, druckerpatrone für canon, druckerpatrone peach, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |