| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-116198474 Herst.-Nr.: PI100-438 EAN/GTIN: 7640460545289 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Pixma G 1400 Pixma G 1411 Pixma G 1416 Pixma G 2200 Pixma G 2400 Pixma G 2411 Pixma G 2416 Pixma G 3200 Pixma G 3400 Pixma G 3411 Pixma G 3415 Pixma G 3416 | | Farbtintenpatronenanzahl | 4 | | Volumen schwarze Tinte | 135 ml | | Volumen Farbtinte | 70 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 6000 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 7000 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon gelb, druckerpatrone für canon, druckerpatrone peach, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |