Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG UW 34WR55QC-B.AEU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG UW 34WR55QC-B.AEU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
LG UW 34WR55QC-B.AEU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
LG UW 34WR55QC-B.AEU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
LG UW 34WR55QC-B.AEU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
LG UW 34WR55QC-B.AEU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
LG UW 34WR55QC-B.AEU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
LG UW 34WR55QC-B.AEU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
LG UW 34WR55QC-B.AEU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
LG UW 34WR55QC-B.AEU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
LG UW 34WR55QC-B.AEU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116036741
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     34WR55QC-B.AEU
EAN/GTIN:
     8806084922816
Suchbegriffe:
Curved Monitor
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Markenspezifische Technologien
Black Equalizer, DAS Mode, Augenpflege+, Super+ Resolution
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
986 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
524 mm
Paketgewicht
1030 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, USB Typ-C
Stromadapter enthalten
Ja
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.5 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
110 mm
Neigungsverstellung
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
17
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
1
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Audioausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
809 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
260 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
568.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
6900 g
Breite (ohne Standfuß)
809 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
91.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
358.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
31 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
48 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
48 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
125 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
48 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
7.37 A
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Netzteiltyp
Extern
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Black
Rahmenloses Design
Ja
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Jahr der Einführung
2023
Monat der Einführung
Dezember
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Wide Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (peak)
300 cd/m²
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1800R
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3440 x 1440
Unterstützte Video-Modi
1440p
Seitenverhältnis
21:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2381 x 0.2381 mm
Pixeldichte
109.68 ppi
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe
8 Bit
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Farbraumstandard
sRGB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,11*
€ 351,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,81*
€ 349,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,08*
€ 340,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,31*
€ 337,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,60*
€ 313,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.