Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flashforge FF0017 3D-Druckmaterial Zähe Polymilchsäure (PLA) Weiß 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flashforge FF0017 3D-Druckmaterial Zähe Polymilchsäure (PLA) Weiß 500 g
Flashforge FF0017 3D-Druckmaterial Zähe Polymilchsäure (PLA) Weiß 500 g
Flashforge FF0017 3D-Druckmaterial Zähe Polymilchsäure (PLA) Weiß 500 g
Flashforge FF0017 3D-Druckmaterial Zähe Polymilchsäure (PLA) Weiß 500 g
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116026030
Hersteller:
     Flashforge
Herst.-Nr.:
     FF0017
EAN/GTIN:
     6970152958815
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Zähe Polymilchsäure (PLA)
Druckfarben
Weiß
Markenkompatibilität
Jede Marke
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
90 mm/sek
UV-Schutz
Ja
Bauplattentemperatur
50 - 55 °C
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Durchmesser
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.