Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO 797385 USB Kabel 1,8 m USB A/USB C MagSafe 1 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2GO 797385 USB Kabel 1,8 m USB A/USB C MagSafe 1 Grau
2GO 797385 USB Kabel 1,8 m USB A/USB C MagSafe 1 Grau
2GO 797385 USB Kabel 1,8 m USB A/USB C MagSafe 1 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115690096
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     797385
EAN/GTIN:
     4010425973854
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
USB A/USB C
Anschluss 2
MagSafe 1
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckeradapter
Ja
Steckeradaptertyp
USB A
Magnetstecker
Ja
Kabelmantelmaterial
Nylon
Kabeltyp
Rundkabel
USB Power Delivery
Ja
Verpackungsdaten
Anschlussadapter enthalten
USB Type-A male - USB Type-C female
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.