| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-114705644 Herst.-Nr.: CMP64GX5M2B6000Z30 EAN/GTIN: 840006674443 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 64 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 32 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 6000 MHz | | Komponente für | PC | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | CAS Latenz | 30 | | Speicherspannung | 1.4 V | | Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) | Ja | | Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) Version | 1.0 | | SPD profil | Ja | | Kühlung | Kühlkörper | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Mehrfarbig | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 338 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, ddr5 ram corsair, ddr5 ram, ddr5 ram 2x32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |