Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor B45587OW Druckerpatrone Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor B45587OW Druckerpatrone Kompatibel Schwarz
Armor B45587OW Druckerpatrone Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114406269
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     B45587OW
EAN/GTIN:
     3112539945688
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Canon
Druckerpatronen für Canon
Inkjet-Patrone für Canon
Tintenstrahlpatrone für Canon
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
IMAGEPROGRAF GP-200, IMAGEPROGRAF GP-300, IMAGEPROGRAF TM-200, IMAGEPROGRAF TM-200 MFP L 24 EI, IMAGEPROGRAF TM-200 MFP T 24, IMAGEPROGRAF TM-205, IMAGEPROGRAF TM-300, IMAGEPROGRAF TM-300 MFP L 36 EI, IMAGEPROGRAF TM-300 MFP T 36, IMAGEPROGRAF TM-300 MFP Z 36, IMAGEPROGRAF TM-305, IMAGEPROGRAF TM-305 MFP T 36, IMAGEPROGRAF TM-305 MFP Z 36, IPF GP-200, IPF GP-300
Farbtintenpatronenanzahl
1
OEM-Code
CANON PFI-120 MBK
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
188 g
Weitere Suchbegriffe: druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.