Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor B45691OW Druckerpatrone Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor B45691OW Druckerpatrone Kompatibel Schwarz
Armor B45691OW Druckerpatrone Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114406116
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     B45691OW
EAN/GTIN:
     3112539957391
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Canon
Druckerpatronen für Canon
Inkjet-Patrone für Canon
Tintenstrahlpatrone für Canon
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
imagePROGRAF IPF 810, 810 Pro, 810 Series, 815, 815 MFP M 40, 820, 820 PRO, 820 Series, 825, 825 MFP M 40
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
700 ml
OEM-Code
CANON PFI-703 MBK
Weitere Suchbegriffe: druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.