Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87986 LWL-Steckverbinder LC Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87986 LWL-Steckverbinder LC Beige
DeLOCK 87986 LWL-Steckverbinder LC Beige
DeLOCK 87986 LWL-Steckverbinder LC Beige
DeLOCK 87986 LWL-Steckverbinder LC Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113927955
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87986
EAN/GTIN:
     4043619879861
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
Mit dieser LC Simplex Kupplung von Delock können LWL Stecker einfach miteinander verbunden werden. Die Kupplung ermöglicht somit eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung und ist zur einfachen Montage in LWL Anschlussdosen, Verteilern und Patchfeldern geeignet.

Schutz durch Staubabdeckung
Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.3 mm
Tiefe
25.7 mm
Höhe
9.5 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
LC
Beschichtung Steckerkontakte
Unbeschichtet
Produktfarbe
Beige
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Gehäusematerial
Kunststoff
Zwingenmaterial
Keramik
Kategorie
OM1/OM2
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.