| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-113401109 Herst.-Nr.: 87985 EAN/GTIN: 4043619879854 |
| |
|
| | |
| Mit dieser LC Simplex Kupplung von Delock können LWL Stecker einfach miteinander verbunden werden. Die Kupplung ermöglicht somit eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung und ist zur einfachen Montage in LWL Anschlussdosen, Verteilern und Patchfeldern geeignet.
Schutz durch Staubabdeckung Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 13.3 mm | | Tiefe | 25.7 mm | | Höhe | 9.5 mm | Merkmale | Anzahl der Verbinder | 2 | | Verbindungstyp | LC/UPC | | Beschichtung Steckerkontakte | Unbeschichtet | | Produktfarbe | Blau | | Kabel mode struktur | Einzelmodus | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Zwingenmaterial | Keramik | Logistikdaten | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |