Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay P11S1V0FLSY00101KA Elektrischer Potentiometer-Schalter Weiß 100 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay P11S1V0FLSY00101KA Elektrischer Potentiometer-Schalter Weiß 100 Ohm
Vishay P11S1V0FLSY00101KA Elektrischer Potentiometer-Schalter Weiß 100 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113093433
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P11S1V0FLSY00101KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Widerstand (max.)
100 Ohm
Toleranz
20 %
Effektives Reisen
270 °
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
5582.6611
ab € 5,04*
Zubehör
Mentor
5582.6631
ab € 3,97*
Zubehör
Mentor
5583.6611
ab € 5,66*
Zubehör
Mentor
5583.6631
ab € 5,34*
Zubehör
Multicomp
CP-AA15-180D/B5
ab € 0,397*
Zubehör
Multicomp
CP-WB-D-1
ab € 0,446*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.