Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Drehknopf
>
Artikel
MULTICOMP CP-WB-D-1 DREHKNOPF EINSATZ ROT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1439998
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
CP-WB-D-1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
Produktpalette:
-
Wellendurchmesser:
6 mm
Knopfdurchmesser:
17 mm
Welle:
D-förmig
Knopfform:
Rund mit Markierungslinie
SVHC:
No SVHC (16-Jan-2020)
Material des Knopfs:
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
RoHS konform: Ja
... >
Befestigungsmittel, Halbzeuge & Werkstattbedarf
>
Knöpfe
>
Knöpfe
Weitere Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
,
Halbzeuge
,
Werkstattbedarf
,
MULTICOMP
,
CP-WB-D-1
,
1439998
,
143-9998
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,839*
€ 0,99841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP CP-WB-D-3 DREHKNOPF EINSATZ BLAU
Multicomp
CP-WB-D-3
€ 1,092*
Zubehör
MULTICOMP CP-WB-D-4 AUFSTECKKNOPF, D-WELLE, GRÜN
Multicomp
CP-WB-D-4
€ 1,127*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.