Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näve Objektlicht Athmospheric Galaxy/ Water LED Projector Leichte Dekorationsfigur 4 Glühbirne(n) Glühend 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näve Objektlicht Athmospheric Galaxy/ Water LED Projector Leichte Dekorationsfigur 4 Glühbirne(n) Glühend 12 W
Näve Objektlicht Athmospheric Galaxy/ Water LED Projector Leichte Dekorationsfigur 4 Glühbirne(n) Glühend 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112953695
Hersteller:
     Näve
Herst.-Nr.:
     5273261
EAN/GTIN:
     4003222883112
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Tragbar
Ja
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
1 h
Maximale Timer-Zeit
2 h
Farbwechsel
Ja
Dimmbar
Ja
Anzahl der Helligkeitsstufen
10
Fernbedienung enthalten
Ja
Kabelfarbe
Schwarz
Lampen
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Glühend
Gesamtleistung
12 W
Lampenleistung
3 W
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.